pagina iniziale

DIETZEL - DIE027762 Runddraht, A˜ 8 mm, Aluminium, weich, Ri

copiacopia
DIETZEL - DIE027762 Runddraht, A˜ 8 mm, Aluminium, weich, Ri

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Numero di trefoli - 1

  • Proprietà del materiale - Morbido

Confezione

  • 1 KG

EAN

9002579277624

Codice prodotto

DIE027762

Cod. produttore

027762

Produttore

DIE

Diametro del conduttore:

8 mm

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Numero di trefoli:

1

Proprietà del materiale:

Morbido

Modello isolato a prova di alta tensione:

no