DIETZEL - DIE027680 Stahl-Hohlschiene, feuerverzinkt, ungelo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo
Larghezza - 41 mm
Altezza - 21 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
1 M
EAN
9002579276801
Codice prodotto
DIE027680
Cod. produttore
027680
Produttore
DIE
Modello:
Profilo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no