DIETZEL - DIE026309 PE-Betonbau-GerAteabzweigdose-Mitteltei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Cementabile 
- Forma - Tondo 
- Colore - Arancione 
- Modello - Singolo 
- Diametro - 65 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579263092
Codice prodotto
DIE026309
Cod. produttore
026309
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Colore:
Arancione
Modello:
Singolo
Diametro:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite o Incastro
Profondità interna:
0 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Per tubo di diametro:
25 mm
Per cavi di diametro:
0...0 mm
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
no
Numero di ingressi:
6
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Attacco per tubo
Per applicazioni speciali:
Nessuno