pagina iniziale

DIETZEL - DIE026297 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A˜ 60 mm, h

copiacopia
DIETZEL - DIE026297 PE-Betonbau-Abschlussdeckel, A˜ 60 mm, h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Per diametro di scatola/cassetta - 60...60 mm

  • Lunghezza - 0 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579262972

Codice prodotto

DIE026297

Cod. produttore

026297

Produttore

DIE

Diametro:

0 mm

Per diametro di scatola/cassetta:

60...60 mm

Lunghezza:

0 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

0 mm

Profondità:

0 mm

Forma:

Tondo

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Tipologia:

Coperchio di montaggio

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Verde

Con viti:

no

Piombabile:

no