DIETZEL - DIE026287 PE-Betonbau-AbzweiggroAdose-Set, haloge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Tondo
Colore - Arancione
Modello - Singolo
Diametro - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579262873
Codice prodotto
DIE026287
Cod. produttore
026287
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Colore:
Arancione
Modello:
Singolo
Diametro:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
94...94 mm
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
0 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Per tubo di diametro:
32 mm
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
no
Numero di ingressi:
8
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno