DIETZEL - DIE026254 Gegenmutter, M32x1,5 mm, Polyamid, halog

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
9002579262545
Codice prodotto
DIE026254
Cod. produttore
026254
Produttore
DIE
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Altri
Resistente agli urti:
no