pagina iniziale

DIETZEL - DIE025892 KreuzstA1/4ck, 100x100 mm, fA1/4r MAK, w

copiacopia
DIETZEL - DIE025892 KreuzstA1/4ck, 100x100 mm, fA1/4r MAK, w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Base + Coperchio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579258920

Codice prodotto

DIE025892

Cod. produttore

025892

Produttore

DIE

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Modello:

Base + Coperchio

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)