DIETZEL - DIE025888 KreuzstA1/4ck, 50x150 mm, fA1/4r MAK, we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 150 mm
Materiale - Plastica
Modello - Base + Coperchio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
9002579258883
Codice prodotto
DIE025888
Cod. produttore
025888
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Modello:
Base + Coperchio
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)