pagina iniziale

DIETZEL - DIE025766 Profildichtring, A˜ 90 mm, schwarz

copiacopia
DIETZEL - DIE025766 Profildichtring, A˜ 90 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 80 mm

  • Diametro interno - 65 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579257664

Codice prodotto

DIE025766

Cod. produttore

025766

Produttore

DIE

Diametro esterno:

80 mm

Diametro interno:

65 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

7.5 mm