DIETZEL - DIE025758 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A 90 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 90.5 mm
Colore - Nero
Diametro esterno - 94.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579257589
Codice prodotto
DIE025758
Cod. produttore
025758
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
90.5 mm
Colore:
Nero
Diametro esterno:
94.5 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie lucida:
no


