pagina iniziale

DIETZEL - DIE025756 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 63 m

copiacopia
DIETZEL - DIE025756 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 63 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 63.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 66.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579257565

Codice prodotto

DIE025756

Cod. produttore

025756

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

63.5 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

66.5 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie lucida:

no