pagina iniziale

DIETZEL - DIE025755 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 50 m

copiacopia
DIETZEL - DIE025755 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 50 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 53.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579257558

Codice prodotto

DIE025755

Cod. produttore

025755

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

50.5 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

53.5 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie lucida:

no