DIETZEL - DIE025215 KreuzstA1/4ck, 150x150 mm, fA1/4r MAK, w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Materiale - Plastica
Modello - Base + Coperchio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
9002579252157
Codice prodotto
DIE025215
Cod. produttore
025215
Produttore
DIE
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Modello:
Base + Coperchio
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)


