pagina iniziale

SIEMENS - Contattore ausiliario 2NO+2NC, AC 24 V, 50/60 Hz, S00, morsetti a vite

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 24 V

  • numero di contatti ausiliari, contatti di riposo - 2

  • numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura - 2

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz - 24 V

  • corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209786592

Codice prodotto

SI3RH21221AB00

Cod. produttore

3RH21221AB00

Produttore

SIE3RH21221AB00

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

24 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

2

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

24 V

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

contattore ausiliario, 2 NO + 2 NC, AC 24 V, 50/60 Hz, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00 Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. Tutti i contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili con comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. L'esecuzione base dei contattori ausiliari è a 4 poli e può essere ampliata fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari 3RH2. I contattori ausiliari 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.