pagina iniziale

DIETZEL - DIE023661 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜63mm,flexibel,

copiacopia
DIETZEL - DIE023661 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜63mm,flexibel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 63 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579236614

Codice prodotto

DIE023661

Cod. produttore

023661

Produttore

DIE

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

63 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

63 mm

Diametro interno:

54.6 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Raggio di curvatura, statico:

315 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no