pagina iniziale

DIETZEL - DIE023657 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜25mm,flexibel,

copiacopia
DIETZEL - DIE023657 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜25mm,flexibel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 25 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579236577

Codice prodotto

DIE023657

Cod. produttore

023657

Produttore

DIE

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

25 mm

Diametro interno:

18.7 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Raggio di curvatura, statico:

125 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no