pagina iniziale

DIETZEL - DIE023575 PVC-Panzerflexrohr, A˜32mm, biegsam, sch

copiacopia
DIETZEL - DIE023575 PVC-Panzerflexrohr, A˜32mm, biegsam, sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Arancione

  • Diametro interno - 23.5 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579235754

Codice prodotto

DIE023575

Cod. produttore

023575

Produttore

DIE

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Arancione

Diametro interno:

23.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: