DIETZEL - DIE021898 Abergangmuffe, A 20 auf A 25 mm, PVC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
9002579218986
Codice prodotto
DIE021898
Cod. produttore
021898
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no