DIETZEL - DIE021770 PE-Kabelabdeckplatte,gelb,250x1000mm,-Ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Piatta
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 250 mm
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
9002579217705
Codice prodotto
DIE021770
Cod. produttore
021770
Produttore
DIE
Forma:
Piatta
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
250 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Giallo
Con iscrizione:
sì


