DIETZEL - DIE021198 Hohlwand-Zweifach-GerAtedose, 45 mm tie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Ovale
Colore - Arancione
Modello - Doppio
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579211987
Codice prodotto
DIE021198
Cod. produttore
021198
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Ovale
Colore:
Arancione
Modello:
Doppio
Diametro:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
136 mm
Larghezza:
65 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
45 mm
Numero di dispositivi installabili:
2
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Per tubo di diametro:
20 mm
Per cavi di diametro:
8...8 mm
Fissatubo:
sì
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
8
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno