DIETZEL - DIE021197 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, A 65 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine 
- Forma - Tondo 
- Colore - Arancione 
- Modello - Singolo 
- Diametro - 65 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579211970
Codice prodotto
DIE021197
Cod. produttore
021197
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Arancione
Modello:
Singolo
Diametro:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
60 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Per tubo di diametro:
20 mm
Per cavi di diametro:
8...8 mm
Fissatubo:
sì
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
6
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno


