pagina iniziale

DIETZEL - DIE021050 STAPA-Gewindebogen, A˜ 63 mm, 90A^, pulv

copiacopia
DIETZEL - DIE021050 STAPA-Gewindebogen, A˜ 63 mm, 90A^, pulv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Verniciato

  • Colore - Nero

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579210508

Codice prodotto

DIE021050

Cod. produttore

021050

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Superficie:

Verniciato

Colore:

Nero

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

63 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no