DIETZEL - DIE021043 STAPA-Gewindemuffe, A 50 mm, feuerverzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Superficie - Zincato a caldo
Modello - Filettato
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002579210430
Codice prodotto
DIE021043
Cod. produttore
021043
Produttore
DIE
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Filettato
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no