DIETZEL - DIE021023 STAPA-Korroflexrohr, A20mm, biegsam, ve

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Modello - Corrugato flessibile con guaina plastica
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 15.8 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579210232
Codice prodotto
DIE021023
Cod. produttore
021023
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Modello:
Corrugato flessibile con guaina plastica
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
15.8 mm
Qualità del materiale:
Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
no
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C