pagina iniziale

DIETZEL - DIE020959 STAPA-Steckbogen, A˜ 40 mm, 90A^, gesick

copiacopia
DIETZEL - DIE020959 STAPA-Steckbogen, A˜ 40 mm, 90A^, gesick

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579209595

Codice prodotto

DIE020959

Cod. produttore

020959

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Superficie:

Verniciato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

40 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no