DIETZEL - DIE020924 Abzweigkasten, UP, 75x75x50 mm, halogenf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Quadrato
Colore - Nero
Modello - Singolo
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579209243
Codice prodotto
DIE020924
Cod. produttore
020924
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Quadrato
Colore:
Nero
Modello:
Singolo
Diametro:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità interna:
0 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Per cavi di diametro:
0...0 mm
Fissatubo:
sì
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
11
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno