DIETZEL - DIE020912 Kombi-Abzweig-Schalterdose, A 75 mm, 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Tondo
Colore - Nero
Modello - Singolo
Diametro - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579209120
Codice prodotto
DIE020912
Cod. produttore
020912
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Tondo
Colore:
Nero
Modello:
Singolo
Diametro:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
0 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Per cavi di diametro:
0...0 mm
Fissatubo:
sì
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
12
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno