DIETZEL - DIE020911 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 200 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 200 mm
Diametro esterno - 203 mm
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 200 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579209113
Codice prodotto
DIE020911
Cod. produttore
020911
Produttore
DIE
Diametro interno:
200 mm
Diametro esterno:
203 mm
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
200 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no