DIETZEL - DIE020910 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 160 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 160 mm
Diametro esterno - 163 mm
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 160 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579209106
Codice prodotto
DIE020910
Cod. produttore
020910
Produttore
DIE
Diametro interno:
160 mm
Diametro esterno:
163 mm
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
160 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no