DIETZEL - DIE020906 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A 100 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 100 mm
Diametro esterno - 103 mm
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 100 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579209069
Codice prodotto
DIE020906
Cod. produttore
020906
Produttore
DIE
Diametro interno:
100 mm
Diametro esterno:
103 mm
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
100 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no