DIETZEL - DIE020898 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 32 mm
Diametro esterno - 34 mm
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 32 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579208987
Codice prodotto
DIE020898
Cod. produttore
020898
Produttore
DIE
Diametro interno:
32 mm
Diametro esterno:
34 mm
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
32 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no


