DIETZEL - DIE020897 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 25 mm
Diametro esterno - 27 mm
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579208970
Codice prodotto
DIE020897
Cod. produttore
020897
Produttore
DIE
Diametro interno:
25 mm
Diametro esterno:
27 mm
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no