DIETZEL - DIE020895 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16 mm
Diametro esterno - 18 mm
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 16 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579208956
Codice prodotto
DIE020895
Cod. produttore
020895
Produttore
DIE
Diametro interno:
16 mm
Diametro esterno:
18 mm
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
16 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no


