DIETZEL - DIE020755 PVC-Anschlussverschraubung, A 20 mm, ge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Tipo di connessione - Connettore
Modello - Lineare
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579207553
Codice prodotto
DIE020755
Cod. produttore
020755
Produttore
DIE
Diametro nominale:
20 mm
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Connettore
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del pressatubo:
Altri
Diametro interno minimo:
0 mm
Diametro esterno massimo:
20 mm
Altezza complessiva:
0 mm
Lunghezza complessiva:
35 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no