DIETZEL - DIE020752 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 105x1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Universale
Per tubo di diametro - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
9002579207522
Codice prodotto
DIE020752
Cod. produttore
020752
Produttore
DIE
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Per tubo di diametro:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di ingressi:
6
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
64 mm
Diametro:
0 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Prestampato
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


