pagina iniziale

DIETZEL - DIE020665 PVC-Steckmuffe, A˜ 32 mm, schwarz

copiacopia
DIETZEL - DIE020665 PVC-Steckmuffe, A˜ 32 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Colore - Nero

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579206655

Codice prodotto

DIE020665

Cod. produttore

020665

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Colore:

Nero

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no