DIETZEL - DIE020653 HFT-Steckmuffe, A 50 mm, halogenfrei, s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Per tubi di diametro nominale - 50 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Modello - A innesto 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579206532
Codice prodotto
DIE020653
Cod. produttore
020653
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PO (Poliolefine)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Con coperchio di ispezione:
no


