DIETZEL - DIE020622 PVC-Steckbogen, A 16 mm, 90A^, gesickt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Per tubi di diametro nominale - 16 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Colore - Grigio 
- Modello - A innesto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579206228
Codice prodotto
DIE020622
Cod. produttore
020622
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
16 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
16 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no


