SIEMENS - Teleavviatore stella-triangolo AC-3, 5,5 kW/400 V AC 110 V, 50/60 Hz, a 3 poli S00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 110 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz - 110 V
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V - 12 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
numero di contatti di apertura, contatti principali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209838147
Codice prodotto
SI3RA24158XF312AF0
Cod. produttore
3RA24158XF312AF0
Produttore
SIE3RA24158XF312AF0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:
110 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:
110 V
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V:
12 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
numero di contatti di apertura, contatti principali:
0
numero di contatti di chiusura, contatti principali:
3







