SIEMENS - Teleinvertitore completo AC-3, 18,5 kW/400 V AC 110 V/120 V 60 Hz, a 3 poli S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 110 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz - 120 V
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V - 38 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
potenza di esercizio nominale NEMA - 18.38746875 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209836471
Codice prodotto
SI3RA23288XB301AK6
Cod. produttore
3RA23288XB301AK6
Produttore
SIE3RA23288XB301AK6
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:
110 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:
120 V
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V:
38 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
potenza di esercizio nominale NEMA:
18.38746875 kW
numero di contatti di apertura, contatti principali:
0
numero di contatti di chiusura, contatti principali:
3