DIETZEL - DIE019924 STAPA-Gewinderohr, A 50 mm, starr, feue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Modello - Rigido
Diametro esterno - 50 mm
Diametro interno - 46.8 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579199247
Codice prodotto
DIE019924
Cod. produttore
019924
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
50 mm
Diametro interno:
46.8 mm
Qualità del materiale:
Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C


