pagina iniziale

DIETZEL - DIE019913 STAPA-Gewinderohr, A˜ 20 mm, starr, pulv

copiacopia
DIETZEL - DIE019913 STAPA-Gewinderohr, A˜ 20 mm, starr, pulv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 16.8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579199131

Codice prodotto

DIE019913

Cod. produttore

019913

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

16.8 mm

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C