DIETZEL - DIE019909 STAPA-Steckrohr, A 40 mm, starr, schwer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Modello - Rigido
Diametro esterno - 40 mm
Diametro interno - 37.6 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579199094
Codice prodotto
DIE019909
Cod. produttore
019909
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
40 mm
Diametro interno:
37.6 mm
Qualità del materiale:
Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C