pagina iniziale

DIETZEL - DIE019897 HFT-Panzerflexrohr,A˜63mm,biegsam,hochte

copiacopia
DIETZEL - DIE019897 HFT-Panzerflexrohr,A˜63mm,biegsam,hochte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 54 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579198974

Codice prodotto

DIE019897

Cod. produttore

019897

Produttore

DIE

Diametro esterno:

63 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

54 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-45...150 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no