DIETZEL - DIE019859 PVC-Isolierflexrohr, A40mm, biegsam, le

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 33.8 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
9002579198592
Codice prodotto
DIE019859
Cod. produttore
019859
Produttore
DIE
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
33.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
no
Installabile nel cemento:
no
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
no
Idoneo per posa interrata:
no