DIETZEL - DIE019857 PVC-Isolierflexrohr, A25mm, biegsam, le

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 19.1 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
9002579198578
Codice prodotto
DIE019857
Cod. produttore
019857
Produttore
DIE
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
19.1 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
no
Installabile nel cemento:
no
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
no
Idoneo per posa interrata:
no