DIETZEL - DIE019717 Trennwand, 50 mm, fA1/4r MAK, weiA, 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 3000 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Inseribile
Colore - Bianco
Confezione
1 M
EAN
9002579197175
Codice prodotto
DIE019717
Cod. produttore
019717
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
3000 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010


