DIETZEL - DIE019441 PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 150x1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Piatta
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 150 mm
Altezza - 1.8 mm
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
9002579194419
Codice prodotto
DIE019441
Cod. produttore
019441
Produttore
DIE
Forma:
Piatta
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza:
1.8 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Giallo
Con iscrizione:
sì