DIETZEL - DIE019008 PVC-Maxikanal, 75x75 mm, weiA, 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579190084
Codice prodotto
DIE019008
Cod. produttore
019008
Produttore
DIE
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Altri
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
2
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
5625 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no


