DIETZEL - DIE018820 PE-Kabelabdeckplatte,gelb,250x1000mm,Ach

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Piatta
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 250 mm
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
9002579188203
Codice prodotto
DIE018820
Cod. produttore
018820
Produttore
DIE
Forma:
Piatta
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
250 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Giallo
Con iscrizione:
sì


